Team(チーム)
SDXCメモリーカード UHS-I対応
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
寸法(mm)
32.0×24.0×2.1
質量(g)
2
種類
SDXCメモリーカード
機能
書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)
-40~+85
動作電圧
2.7~3.6V
転送速度(MB/sec)
R/W:up to 45/15
動作温度範囲(℃)
0~+70
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68087005
TSDXC128GUHS01
128GB
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68086996
TG064G0SD3FT
64GB
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください