大阪魂
端子ねじ(+ー)ナベ SH形(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1.8
寸法a(mm)
1.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
11
頭部形状
ナベ
寸法b(mm)
1.6
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.4
外径d(Φmm)
(最大)6.9
寸法dk(Φmm)
7
角座番号
6
角座寸法(mm)
11.0×1.2
内容量
1箱(900本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039005
4X10(6)
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください