(+)ナベ小ねじ(鉄/ゼロクロムSB(黒))

(+)ナベ小ねじ(鉄/ゼロクロムSB(黒)) 大阪魂 (+)ナベ小ねじ(鉄/ゼロクロムSB(黒)) 大阪魂 (+)ナベ小ねじ(鉄/ゼロクロムSB(黒)) 大阪魂

頭部形状ナベ 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理ゼロクロムSB(黒) ねじピッチ(mm)0.45 十字穴番号1 寸法K(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(Φmm)4.5 十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69041778 2.5X5 1箱(5000本) M2.5 5
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69041787 2.6X4 1箱(5000本) M2.6 4
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69041796 2.6X6 1箱(4500本) M2.6 6
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4966:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする