大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭(鉄/塗装ホワイト・下地3カW)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
15
頭部形状
皿小頭
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
塗装ホワイト・下地3カW
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.30
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
約4.5
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041875
5X15
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください