曜日別特売

ミニビス(フローリングフレキ(鉄/クロメート)

ミニビス(フローリングフレキ(鉄/クロメート) - 大阪魂ミニビス(フローリングフレキ(鉄/クロメート) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質鉄(または標準)表面処理クロメートねじの呼びM2.4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690540032.4X321箱(540本)32
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
690540122.4X381箱(420本)38
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69054003
2020-05-09
用途: フロア材のビス止め。
製造業

値段も安く、失敗しても釘じゃないので簡単に外せる。1番ビットとの相性も良く使いやすい。

対象商品 : 69054003
2018-03-06
用途: 無垢材フローリング張り

ヒノキ材張りで7.2Vペンインパクトでサクサク施工できました。ビットは1番でしっかりしたものを使えば失敗も無く簡単施工です。逆に14.4や18Vのでかいインパクトのほうがパワーがありすぎて難易度が上がるのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする