曜日別特売

ペッタンコネジ(鉄/三価ホワイト)

ペッタンコネジ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂ペッタンコネジ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂ペッタンコネジ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂ペッタンコネジ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂ペッタンコネジ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂ペッタンコネジ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂ペッタンコネジ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂ペッタンコネジ(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト内容量1箱(100本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690545182.6X4M2.64
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
690545272.6X5M2.65
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
690545363X4M34
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
690545453X5M35
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
690545543X6M36
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
690545633X8M38
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
690545723X10M310
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
690545883X12M312
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
690545974X6M46
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
690546064X8M48
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
690546154X10M410
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
690546244X12M412
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
690546335X8M58
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
690546425X10M510
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
690546585X12M512
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69054588
2018-08-31
用途: 素材の固定

写真や製品仕様の画像がないため、低頭ネジであろうという予測しか出来ませんでした。
MonotaROの他の低頭ネジと違い、頭部形状が水平ではなく若干湾曲したタイプです。
他の頭部形状が水平タイプのM3ネジは厚み0.8mm前後、外径5.6~5.8mmに対し、こちらは厚み0.62~0.65mm、外径5.6mmほどと薄いタイプで、ドライバのサイズも一つ下の方が良いです。
出来る限り写真か、製品仕様の掲載をお願いしたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする