角ワッシャー(大形(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

角ワッシャー(大形(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂角ワッシャー(大形(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂角ワッシャー(大形(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)内容量1箱(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69077968M27X80X6.0M27806
638
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078013M33X100X8M331008
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078074M42X120X9M421209
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする