曜日別特売

災害備蓄用パン 5年保存

災害備蓄用パン 5年保存 - あすなろパン災害備蓄用パン 5年保存 - あすなろパン災害備蓄用パン 5年保存 - あすなろパン災害備蓄用パン 5年保存 - あすなろパン

柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、災害時の備蓄用として最適です。
イージーオープン缶なので、誰でも簡単にあけることができます。
1缶に2個入りで分けやすく便利で、防腐剤・脱酸素材は使用しておりません。
幼児からお年寄りまでおいしく召し上がれます。

種別パン・お菓子類賞味期限製造日より5年内容量1ケース(100g×24缶)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
賞味期限
アレルギー
カロリー(kcal)
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68191497-製造日より5年卵、小麦351オレンジ
13,800
12,980
14,018(税込)
14日以内出荷
返品不可
68191506-製造日より5年卵、小麦349黒豆
13,800
12,980
14,018(税込)
14日以内出荷
返品不可
68191515-製造日より5年卵、小麦356プチヴェール
13,800
12,980
14,018(税込)
14日以内出荷
返品不可
68191524-製造日より5年乳、卵、小麦364クランベリー&ホワイトチョコ
13,800
12,980
14,018(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする