長期保存パン 2本入×50袋入

長期保存パン 2本入×50袋入 - カワ
(1件のレビュー)

サクッとおいしいカワの保存パン。
パサパサした食感の保存食とは違い、飲み込み易く子供から高齢者まで無理なく頂けます。

種別パン・お菓子類原材料小麦粉、植物性油脂、砂糖、コーンスターチ、アーモンド、乳製品、イースト、乳化剤、ビタミンC、食塩、香料賞味期限3年カロリー(kcal)435アレルギー小麦、乳内容量1ケース(120g×50袋)
注意
※6人家族の2日分です。
※パン工房カワの長期保存パンは、卵を使用せずに作っております。ただし、卵を含む他の製品と同じ製造ラインで作業していますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
賞味期限
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68191786-3年435
20,000
19,980
21,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68191786
2024-04-03
用途: 災害に備えた非常食として。
建設業・工事業

長期保存用にしっかりと個別包装されており、安心感があります。またしっかり、角が立った状態でパウチされており積み上げて保存するのにも非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする