防災用非常食 スティックパン 100g×50袋入

防災用非常食 スティックパン 100g×50袋入 伊豆倶楽部

幕末の頃、伊豆韮山代官江川太郎左衛門は、ヨーロッパ軍隊の研究を重ね、保存食としてパンを日本で初めて焼きました。当時と同じ製法で食べやすくアレンジしたのが”スティックパン”です。
お好みに合わせてお召し上がり下さい。

賞味期限製造日より7年 種別パン・お菓子類 カロリー(kcal)371 原材料国産小麦粉(全粒粉)、天然酵母(酒種)、自然塩 内容量1ケース(100g×50袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68191795 -
18,600
17,980
19,418 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする