HASCO
チェーンレンチダブル
チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで
用途
オイル交換作業に
適合
普通車~大型車
ハンドル長さ(mm)
250
適合フィルター
Φ60~150
チェーン寸法(mm)
長さ520×厚さ22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68147372
HAP6775A
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください