アトム
13GツヌーガFTY
フィットタイプで細かな作業に優れています。
ベーシックで汎用性の高いモデルです。
用途
細かな組立作業、精密機器の取扱など。
仕様
低発塵性
材質(繊維部)
ツヌーガ(R)、ナイロン、ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68149822
HG-230
S
19.2
8.8
8.8
17.6
ツヌーガ、ポリエステル、スパンデックス
ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
A、2
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
1
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
68149838
HG-230
M
20.4
8.8
8.8
17.6
ツヌーガ、ポリエステル、スパンデックス
ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
A、2
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
1
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
68149847
HG-230
L
20.7
9.2
9.2
18.4
ツヌーガ、ポリエステル、スパンデックス
ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
A、2
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
1
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください