13GツヌーガNBR

13GツヌーガNBR - アトム13GツヌーガNBR - アトム
(2件のレビュー)

耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。
最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。

用途金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68149917HG-181S22.77.89.519原手:ツヌーガ、その他 ・すべり止め:ニトリルゴムホワイト13ISO13997-TDM、EN388-2003C、5高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性1
1,9801,190
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
68149926HG-181M23.48.110.120.2原手:ツヌーガ、その他 ・すべり止め:ニトリルゴムホワイト13ISO13997-TDM、EN388-2003C、5高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性1
1,9801,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
68149935HG-181L23.98.210.320.6原手:ツヌーガ、その他 ・すべり止め:ニトリルゴムホワイト13ISO13997-TDM、EN388-2003C、5高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性1
1,9801,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68149926
2019-06-20
用途: 魚を捌く
サービス業

手を切る心配があった為、購入しましたが、安心して作業が出来ます。

対象商品 : 68149926
2018-09-21
用途: 粘着シートのカット作業
製造業

今までは定規をあてカッターを使用して作業していましたが、
このはさみでカットしている会社から紹介を受け購入してみました。
カッターでの作業より安全に作業ができ、切れも良いため
追加で注文をしたいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする