アトム
10GツヌーガNBR
原手は食品加工業に多く採用されるブルー。
すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティング。
用途
畜産、水産、農産物の食品加工など。
仕様
低発塵性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ
10
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68149944
HG-182
S
22.7
8
9.3
18.6
原手:ツヌーガ、ポリエステル、その他 ・すべり止め:ニトリルゴム
ブルー/ホワイト
10
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、5
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
1
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
68149953
HG-182
M
23.6
8.2
9.7
19.4
原手:ツヌーガ、ポリエステル、その他 ・すべり止め:ニトリルゴム
ブルー/ホワイト
10
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、5
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
1
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
68149962
HG-182
L
24.2
8.6
10.2
20.4
原手:ツヌーガ、ポリエステル、その他 ・すべり止め:ニトリルゴム
ブルー/ホワイト
10
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、5
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
1
¥
1,830
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください