(4件のレビュー)

内装業、新築現場の検査、イベント、長距離バス、旅行のお供に!!。
1足ずつ個包装されています。

ホワイト材質(アッパー)ポリエステル・ポリプロピレンサイズフリー質量(g)38幅(cm)(最広)10材質(ソール)EVA内寸(cm)26.5外寸(cm)28靴タイプスリッパ内容量1パック(10足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681509331770
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68150933
2023-03-06
用途: ハウスクリーニング時にお客様のお宅に上がる時。
読売センター金町サービス業

何種類か試したが、この商品が一番ヘナヘナしておらず、履きやすかった。

対象商品 : 68150933
2021-08-19
用途: とても仕えたモノではない!
有限会社岸本スプリング

商品が届き、数日後使用しようと封を切ったところ突然、牛小屋の様な
豚小屋の様な悪臭が!!
使うどころか処理に困りました
即、廃棄です。

2が参考にしています
対象商品 : 68150933
2018-11-12
用途: スリッパを忘れた来場者用に購入
久喜市総合体育館

本来 上履き持参の会場なので 手軽に利用してもらえる様に備品として持っています

対象商品 : 68150933
2020-02-25
用途: 海外出張時、飛行機、ホテルで
CHIC ROBE,LLC.

海外出張時、飛行機内やホテルで使い捨てにしました。
薄くて持ち運びに便利で衛生的。甲の部分の不織布が薄いので足入れの際は手で広げないといけないので、着脱があるホテル用としては不向きかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする