い草スリッパ 前開き3L
天然素材のい草で素足で気持ちよい肌触りです。夏は蒸れにくく冬は自然なあたたかみで一年中快適に使えます。
- 用途
- 室内履き(夏用・蒸れ対策・リラックス用)
- 材質
- 【下底】合成皮革、【中底】井草、【甲表】綿、【甲裏】ポリエステル
- サイズ
- 3L
- 寸法(cm)
- 約30×12.5×11
- 内容量
- 1足
注意
※い草は天然素材のため色味や風合いに個体差があり、直射日光に長時間当たると色あせする場合がございますのでご注意ください。また、水洗いは素材を傷める可能性があるため、汚れた際は乾いた布または固く絞った布でやさしく拭いてください。安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ






















![ライトステップサンダル ファイン[日用品] ライトステップサンダル ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04268971-260910-02.jpg)










