アイネット
PPバンド
バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。
用途
荷造りのほか、手芸用としても使えます。
仕様
ストッパー用
材質
ポリプロピレン
破断伸度(%)
20以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
引張強度(N)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68158703
-
15
1000
1078
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
68158712
-
15
1000
1078
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください