司化成
ストレッチフィルム
フィルム厚みが薄いため、使用後の重量が減り、ゴミの削減になります。ハイグレードタイプの為、厚みは薄くても強度はございます。
用途
大量のパレット梱包等、ゴミの量を減らしたいシーンに。
材質
ポリエチレン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68158737
-
500
500
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください