司化成
ストレッチフィルム
こんなお得な商品も!
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm
モノタロウ
¥
1,098
~
税込
¥
1,208
~
(196)
手巻き用の経済的なストレッチフィルム。強度は十分ございます。
用途
一般タイプのストレッチフィルムです。パレットストレッチ包装に適します。
材質
ポリエチレン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68158746
HK
300
500
15
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68158755
HK
500
300
15
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください