アイネット
アイパック ノンカッター
ロールの横方向に手で切れて使いやすく、作業効率が上がります。
用途
引っ越し用の緩衝材や割れ物の梱包に。
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159218
IN-541
ポリエチレン
900
10
4
10
2層
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください