モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
エマルジョン型消泡剤 TSA730
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途
水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理
主な用途
消泡
使用方法
原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。
イオン
ノニオン
比重
1.01(25℃)
外観
乳白色エマルジョン
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1缶(15kg)
注意
※保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用ください。換気のよい所で使用してください。
※2025年12月より一部商品で梱包形態に変更がございます。ご了承いただけますと幸いです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68475198
TSA730
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください