エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM631

エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM631 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤

使用方法
【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。
【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型。塩化ビニル樹脂、などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。イオンノニオン比重0.99(25℃)外観乳白色エマルジョン希釈剤基油200mm2/sのジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物内容量1缶(15kg)
注意
※保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68475347TSM631
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする