モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341
ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。
使用方法
【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。
【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。
用途
プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。
イオン
ノニオン
比重
0.99(25℃)
外観
乳白色
希釈剤
水
基油
350mm
2
/sのジメチルシリコーンオイル
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1缶(15kg)
注意
※保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68475356
TSM6341
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください