曜日別特売

表面処理用シリコーンワニス TSR144

表面処理用シリコーンワニス TSR144 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

溶剤の揮発だけで粘着性のない皮膜を形成するメチルフェニル系のシリコーンワニスです。電気特性、撥水性、防水性に優れています。

用途プリント基板などの表面処理。マイカ、ガラス積層板の切断面の防湿処理。比重1.02(25℃)体積抵抗率(Ωcm)(常態)2.1×1016不揮発分50%(105℃・3h)外観(液状)淡黄色透明、(乾燥塗膜)表面併結光沢に富む粘度(mPa・s)110危険等級乾燥時間(時間)0.5(100℃)、1(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性内容量1箱(1kg×10缶)
注意
※常温でも乾燥しますが、さらに加熱することで溶剤の揮発を速め乾燥を速くすることができます。ただし、100℃程度で加熱乾燥し室温に戻した場合、塗膜厚や基材の種類によっては亀裂が入りやすくなります。
※乾燥塗膜は、溶剤に接触すると白濁、溶解やはがれが生じることがあります。また、熱がかかると被膜は軟化します。さらに60℃以上になりますと被膜に流動性が出てきます。溶剤に触れる用途、熱がかかる用途の場合は、事前に確認をしてください。
※シリコーン分を10%以下に希釈した場合、はじかれて一様に塗布できない場合がありますので、事前に試験をしてから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68475365TSR144
オープン
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする