曜日別特売

耐熱性シリコーンオイル YF33-1000

耐熱性シリコーンオイル YF33-1000 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。

用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.971(25℃)温度係数(粘度)0.60外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1缶(15kg)
注意
※保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68475374YF33-1000
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする