モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
耐熱性シリコーンオイル YF33-100
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途
開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル
耐熱性
ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)
比重
0.968(25℃)
温度係数
(粘度)0.59
外観
茶褐色透明
流動点(℃)
-50以下
加熱減量(%)
0.3%(150℃・24h)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度(mm
2
/s)
100(25℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1缶(15kg)
注意
※保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。
※2025年12月より一部商品で梱包形態に変更がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68475383
YF33-100
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください