ACアダプタ機能付き モバイル充電バッテリー 2100mA

ACアダプタ機能付き モバイル充電バッテリー 2100mA マクセル

持ち運びしやすいコンパクト設計
3個のLEDでバッテリー残量・充電状態を表示
iPhone0.7回充電(iPhone7基準)

出力電流(A)最大1.0 バッテリー容量(mAh)2100 質量(g)約100 付属品充電用ケーブル(USB-microUSB) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100-240 対応機種全機種 充電時間(時間)約2(0~80%)・約3(0~100%) 充電可能回数約500 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)93×57×19 内容量1個
注意
※タブレット非対応
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68186712 MPC-RAC2100WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68186728 MPC-RAC2100BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68186737 MPC-RAC2100PK ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする