高温用赤外線放射温度計
-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
付属品ハンドストラップ1本、ハードケース1個、9Vアルカリ電池(006P)1個
質量(kg)0.28
電源9Vアルカリ電池(006P)
測定範囲(℃)-30~1550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×200×166
音量約60dB
放射率0.10~1.00
距離係数D:S=約50:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)
内容量1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。