トリメトロン

トリメトロン - シチズン
出力ON/OFFケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5)ステム径(Φmm)8測定子F-001接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定力(N)
目量
精度(μm)
指示範囲(mm)
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795159342S-010F2S(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.7820μm±15±0.5フラットバック(F-M101)
オープン
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
681974131S-0101個0.9810μm±5±0.5フラットバック(F-M103-1)
69,200
取扱い終了
681974221S-1001個0.981μm±1±0.05フラットバック(F-M103-1)
69,200
取扱い終了
681974382S-0101個1.1810μm±5±0.6フラットバック(F-M101)
55,600
取扱い終了
681974472S-010F2S1個0.7820μm±15±0.5フラットバック(F-M101)
58,700
取扱い終了
681974562S-1001個1.181μm±1±0.05フラットバック(F-M101)
58,000
取扱い終了
681974652S-2001個1.182μm±1.5±0.1フラットバック(F-M101)
58,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする