変換アダプタ

変換アダプタ - マグネスケール
質量(g)50適合ユニット型式【測長ユニット】DK800A/Bシリーズ、DK800SA/Bシリーズ、DK10~205シリーズ接続ユニット【接続可能なカウンタ/インターフェイスユニット】LT20、LT20A、LT100、MG20-DG、LH51/52/61(DZ51を介して)、LY51/52(DZ51を介して)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68200362DZ262DK~シリーズ(分解能0.5μm以上)
7,800
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする