曜日別特売

トルクレンチ

トルクレンチ - 東日製作所
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
ヘッド形状
全長(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58376308CL100NX15D(トレサビリティ体系図付)1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形309±320~1001組み立て、量産における多種ねじの締付け
30,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58379013CL100NX15D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形309±320~1001組み立て、量産における多種ねじの締付け
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801119CL100NX15D(英語版一般校正証明書付)1セットプレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形309±320~1001組み立て、量産における多種ねじの締付け
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68205664CL10NX8D-MH1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形175±32~100.1過酷な作業現場
15,400
取扱い終了
代替品有
68205673CL100NX15D1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形310±320~1001締め付け用
22,300
取扱い終了
代替品有
68205682CL140NX15D1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形370±330~1401締め付け用
21,200
取扱い終了
代替品有
68205698CL15NX8D-MH1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形175±33~150.1過酷な作業現場
15,400
取扱い終了
代替品有
68205707CL2NX8D-MH1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形140±30.4~20.02過酷な作業現場
15,400
取扱い終了
代替品有
68205716CL200NX19D1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形455±340~2002締め付け用
23,000
取扱い終了
代替品有
68205725CL280NX22D1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形655±340~2802締め付け用
27,300
取扱い終了
代替品有
68205734CL420NX22D1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形940±360~4202締め付け用
44,300
取扱い終了
代替品有
68205743CL5NX8D-MH1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形140±31~50.05過酷な作業現場
15,400
取扱い終了
代替品有
68205752CL50NX12D1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形230±310~500.5締め付け用
16,700
取扱い終了
代替品有
68205768CL50NX15D1個プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形235±310~500.5締め付け用
17,500
取扱い終了
代替品有
68205777PQL12N41個-------締め付け用
19,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68205664CL10NX8D-MH58069584CL10N×8D-MHCL10NX8D-MH トルクレンチ 東日製作所 58069584トルクレンチ東日製作所1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
68205673CL100NX15D02467997CL100N×15DCL100NX15D トルクレンチ 東日製作所 02467997トルクレンチ東日製作所1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
68205682CL140NX15D02468006CL140N×15DCL140NX15D トルクレンチ 東日製作所 02468006トルクレンチ東日製作所1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
68205698CL15NX8D-MH58069593CL15N×8D-MHCL15NX8D-MH トルクレンチ 東日製作所 58069593トルクレンチ東日製作所1本
16,980
欠品中
税込18,678
注文コードが変更になりました
68205707CL2NX8D-MH58069566CL2N×8D-MHCL2NX8D-MH トルクレンチ 東日製作所 58069566トルクレンチ東日製作所1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
68205716CL200NX19D02468015CL200N×19DCL200NX19D トルクレンチ 東日製作所 02468015トルクレンチ東日製作所1本
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
68205725CL280NX22D02468024CL280N×22DCL280NX22D トルクレンチ 東日製作所 02468024トルクレンチ東日製作所1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
68205734CL420NX22D02468033CL420N×22DCL420NX22D トルクレンチ 東日製作所 02468033トルクレンチ東日製作所1本
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
68205743CL5NX8D-MH58069575CL5N×8D-MHCL5NX8D-MH トルクレンチ 東日製作所 58069575トルクレンチ東日製作所1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
68205752CL50NX12D02467972CL50N×12DCL50NX12D トルクレンチ 東日製作所 02467972トルクレンチ東日製作所1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
68205768CL50NX15D02467981CL50N×15DCL50NX15D トルクレンチ 東日製作所 02467981トルクレンチ東日製作所1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
68205777PQL12N419644214PQL10NPQL12N4 トルクレンチ 東日製作所 19644214トルクレンチ東日製作所1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする