アイセン
KBAガスレンジブラシ
ガス、レンジの汚れに最適
材質
柄:ABS樹脂、スクレーパー:ABS樹脂、ブラシ:真鍮、ポリプロピレン、ブラシカバー:ポリプロピレン
寸法(mm)
215×55×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68209645
KBA03
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください