ケニス
上皿てんびん
耐蝕性・防錆性を考慮して、秤量皿及び台はプラスチック製、組分銅はステンレス鋼製です。またゼロ点調節は支点上の調子玉を操作する1点調節式です。ステンレス製の組分銅付です。
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68286128
100A
100
0.1
¥25,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
翌日出荷
68286137
200A
200
0.2
¥26,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ケニス】上皿てんびんの使い方(1点調節式)
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった