デジタルフォースゲージ

デジタルフォースゲージ - イマダ

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。 デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアZT-Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。

精度±0.2%F.S.±1digit電源AC100V(アダプタ付属)機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻表示、設定ロック出力機能USB RS232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告仕様オーバーロード値:定格200%寸法(mm)75×34×191質量(g)490最大荷重(N)2最小単位0.001Nサンプリング周期最大2000回/秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
最小単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68294047ZTS-2N20.001N
98,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする