エムケー・サイエンティフィック
USBデータロガー
本体をパソコンのUSBに差し込むだけで、測定データを取り出すことができます。 計測値がHigh/Lowのしきい値を超えると、LEDランプが点滅してそれを知らせます。
付属品
ソフトウェア
寸法(mm)
Φ26.8×98
電源
3.6Vリチウム電池×1(付属)
精度
1%
メモリー
32510データ
測定間隔
1/10秒、1/5/30分、11/6/12時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68295413
EL-USB-4
27 x 103 mm
43g
27mm
103mm
-
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68295404
EL-USB-3
27 x 103 mm
43g
27mm
103mm
-
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください