斉藤光学
ズーム式マイクロスコープ(USB出力)
シンプルな操作で高画質な拡大映像をパソコン画面上に表示・保存できるマイクロスコープです。 グローバルシャッター方式で、揺らがず動画観察ができます。
セット内容
ズームレンズ、USBカメラ、LEDリングライト照明(超高輝度白色)、顕微鏡スタンド、粗微動ホルダ、画像表示・保存ソフト
対応OS
Windows Vista/7/8
照明装置
超高輝度白色LED(調光式)
インターフェース
USB2.0
撮像素子
145万画素 1/2型カラーCCD
画素数
145万画素
フレームレート
19.3fps(PCの環境により変動)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68295824
Z200C-PC
(モニタ上)55~330×
¥334,000
¥
329,800
¥362,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68295833
Z300C-PC
(モニタ上)27.5~110×
¥293,000
¥
289,800
¥318,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください