偏光顕微鏡

偏光顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

透過照明専用の高性能偏光顕微鏡です。 鏡筒は傾斜角30°で360°回転します。視度調節機構付で高透過率プリズムを使用した高性能な偏光顕微鏡です。

総合倍率40~400倍 仕様レボルバー:芯出し機構付、ボールベアリング式4孔 ステージプレート直径150mm、回転式、360°目盛、バーニヤ目盛付 対物レンズSMプラン P4×、P10×、P40×(S) 焦準装置同軸式粗微動ハンドル、標本破損防止装置付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68296095 ML9100W 単眼 6V30Wハロゲンランプ、視野絞り、調光器、フィルタ付、(偏光装置)アナライザ、ポラライザ、ベルトランレンズ(1/4波長、鋭敏色板2種類付)、木箱付 十字線入り10× 単眼
356,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68296104 ML9200W 双眼 6V30Wハロゲンランプ、視野絞り、調光器、フィルタ付、(偏光装置)アナライザ、ポラライザ、ベルトランレンズ(1/4波長、鋭敏色板2種類付)、木箱付 右:十字線入り10×、左:10× 双眼
406,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68296113 ML9300W 三眼 6V30Wハロゲンランプ、視野絞り、調光器、フィルタ付、(偏光装置)アナライザ、ポラライザ、ベルトランレンズ(1/4波長、鋭敏色板2種類付)、JISアダプタ、木箱付 右:十字線入り10×、左:10× 三眼(JIS)
416,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする