ビジュアルプレゼンター

ビジュアルプレゼンター アバー・インフォメーション

フレキシブルアームで様々な角度から撮影可能な、高画質500万画素の書画カメラです。

入力端子HDMI、VGA 出力端子HDMI、VGA、ビデオ 画素数500万画素 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68297565 AV-F50HD 2.6
78,000
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
68297556 AV-F17HD+ 2.5
49,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする