ケニス
ジャケットヒーター(一斗缶・ペール缶用)
一斗缶・ペール缶の両方に対応するジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、全体を均一に加熱・保温できます。 柔軟・軽量で取扱いが容易です。
材質
(外装/内装)シリコンコートガラスクロス
寸法(mm)
1010×360
質量(kg)
2
消費電力(W)
400
電源
AC100V
制御方式
サーモスタット(液体膨張式)
コード長さ(m)
2.8(端末処理/丸端子付)
設定温度(℃)
0~90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68310917
MDJ-100
¥
148,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください