MDJ-100 ジャケットヒーター(一斗缶・ペール缶用) ケニス 68310917

ジャケットヒーター(一斗缶・ペール缶用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68310917品番MDJ-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,000

一斗缶・ペール缶の両方に対応するジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、全体を均一に加熱・保温できます。 柔軟・軽量で取扱いが容易です。

材質(外装/内装)シリコンコートガラスクロス寸法(mm)1010×360質量(kg)2消費電力(W)400電源AC100V制御方式サーモスタット(液体膨張式)コード長さ(m)2.8(端末処理/丸端子付)設定温度(℃)0~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする