タッチミキサー

タッチミキサー ヤマト科学

連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサーです。 試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構が採用されています。 MT-51型は回転数調節ダイヤル付です。

回転数(min-1[r.p.m])600~3000 寸法(mm)128×165×125 質量(kg)1.8 スイッチON1:タッチスイッチ、ON2:連続スイッチ 電源AC100V・50/60Hz・1A モーター直流モーター10W 振動部(mm)Φ70(ポリウレタン) 速度速度可変型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68316815 MT-51
69,000
67,980
74,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする