真空ポンプオイル

真空ポンプオイル - ULVAC(アルバック)
(1件のレビュー)

真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
動粘度(mm2/s)
危険物の数量
密度(g/cm3 at15℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68335146R-21個(1L)23017.31L0.819
6,300
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
68335155R-21個(20L)230(COC)17.320L0.8205
63,300
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68335164R-21個(4L)230(COC)17.34L0.8205
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
68335173R-71個(2.2L)25669.02.2L0.878
2,980
取扱い終了
68335182R-71個(20L)25669.020L0.878
14,800
取扱い終了
68335198R-71個(8L)25669.08L0.878
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68335146
2024-09-21
用途: エアコン配管時の真空引き
自動車・二輪車・自転車関連業

流石にアルバック純正なので 問題無くポンプを回す事ができました。
以降 オイル交換時期にも購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする