曜日別特売

カラー取手付PPビーカー

カラー取手付PPビーカー - ケニスカラー取手付PPビーカー - ケニスカラー取手付PPビーカー - ケニスカラー取手付PPビーカー - ケニスカラー取手付PPビーカー - ケニスカラー取手付PPビーカー - ケニス

ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。

材質本体/PP、マーカー/PE耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
耐熱温度(℃)
1目盛(mL)
全高(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68337718-1000本体/120、マーカー/8050135120
410
409
450(税込)
当日出荷
68337727-1000本体/120、マーカー/8050135120
410
409
450(税込)
当日出荷
68337736-1000本体/120、マーカー/8050135120
410
409
450(税込)
当日出荷
68337745-2000本体/120、マーカー/80100185146
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
68337754-2000本体/120、マーカー/80100185146
520
519
571(税込)
当日出荷
68337763-2000本体/120、マーカー/80100185146
520
519
571(税込)
当日出荷
68337772-3000本体/120、マーカー/80100225162
860
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
68337788-3000本体/120、マーカー/80100225162
860
859
945(税込)
翌日出荷
68337797-3000本体/120、マーカー/80100225162
860
859
945(税込)
当日出荷
68337806-500本体/120、マーカー/805010892
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
68337815-500本体/120、マーカー/805010892
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
68337824-500本体/120、マーカー/805010892
380
379
417(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする