曜日別特売

PPディスポカップ

PPディスポカップ - ケニス

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。

用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
注意
※フタは付属しておりませんが、100mL、300mL、500mL、1000mLのみ蓋のご用意がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1目盛(mL)
容量(mL)
全高(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68337842-1組(100個)100100014012095
9,300
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
68337858-1組(250個)10100805040
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
68337867-1組(250個)25150806252
5,800
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
68337876-1組(60個)1002000190155125
13,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
68337885-1組(250個)25200807767
6,900
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
68337894-1組(250個)50300958572
9,200
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
68337903-1組(250個)505001109785
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする