曜日別特売

時計皿 並質ガラス

時計皿 並質ガラス - ケニス時計皿 並質ガラス - ケニス時計皿 並質ガラス - ケニス時計皿 並質ガラス - ケニス時計皿 並質ガラス - ケニス
(6件のレビュー)
厚さ(mm)2耐熱温度(℃)約70内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68341708-150
570
569
626(税込)
当日出荷
68341717-45
160
159
175(税込)
当日出荷
68341726-50
170
169
186(税込)
当日出荷
68341735-100
300
299
329(税込)
当日出荷
68341744-120
370
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
68341753-60
190
189
208(税込)
当日出荷
68341762-75
200
199
219(税込)
当日出荷
68341778-90
250
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68341744
2025-01-06
用途: テラリウムの蓋として使用いたします。
卸売・小売業

思った通りのもので満足です。傷なども無く、しっかり丁寧に包装をされていました。

対象商品 : 68341744
2024-08-07
用途: 高いものと比べて
卸売・小売業

用途は壁掛けのフレームにはめ込もうとして購入しました。
強度などはいらない部分の使用なので、ガラスの見た目だけでの判断ですが、以前買った高いものと比べて差はほとんどなく、心配していた縁の処理なども綺麗でした。

対象商品 : 68341717
2022-01-09
用途: 実験の時に溶剤を飛ばすのに使用
製造業

小さなサイズの製品がバリエーションにあり、購入しました。検査機材に時計皿のままいれられるので便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 68341778
2019-12-13
用途: 小さな部品のピックアップ用

エッジの加工もなめらかで、使いやすいです。
大きさもちょうど良かったのでリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68341762
2019-09-28
用途: 作品づくりに使用しました。
卸売・小売業

直径80mmがほしかったが、75mmを購入してみた。やはり少し小さく使用出来なかった。エッジの処理も綺麗でない。

対象商品 : 68341708
2018-11-26
用途: 薬品調合時

大きいサイズが欲しかったので当品にして、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする