宮原計量器
メスシリンダー(ISOLAB)
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質
硼珪酸ガラス
規格
DIN/ISO クラスA
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68342785
-
1000
10
±5.00
¥
8,380
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
68342794
-
100
1
±0.50
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
68342803
-
10
0.2
±0.10
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68342812
-
250
2
±1.00
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
68342828
-
25
0.5
±0.25
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
68342837
-
500
5
±2.50
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
68342846
-
50
1
±0.50
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください