有栓メスシリンダー(ISOLAB)

有栓メスシリンダー(ISOLAB) - 宮原計量器有栓メスシリンダー(ISOLAB) - 宮原計量器有栓メスシリンダー(ISOLAB) - 宮原計量器

シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。

材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PP規格DIN/ISO クラスA内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68342855-100010±5.00
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68342864-1001±0.50
3,750
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
68342873-100.2±0.10
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
68342882-2502±1.00
6,250
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
68342898-250.5±0.25
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
68342907-5005±2.50
9,700
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
68342916-501±0.50
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする