耐熱ガラスクロス粘着テープ

耐熱ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業

耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。

テープ厚さ(mm)0.2 テープ長さ(m)10 基材ガラスクロス 粘着剤シリコーン系 最高使用温度(℃)200 内容量1巻
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68372167 ACH-5001 FR13 13
820
 
 
取扱い終了

返品不可
68372185 ACH-5001 FR25 25
1,560
 
 
取扱い終了
68372194 ACH-5001 FR38 38
2,380
 
 
取扱い終了

返品不可
68372203 ACH-5001 FR50 50
3,120
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする