モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
シリコーンオイル
(1件のレビュー)
耐熱性に優れた茶かっ色透明のメチル系シリコーンオイルです。 ●開放系での耐熱性に優れています。
用途
高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体
使用温度(℃)
-40~200
種別
モメンティブ
色
茶褐色透明
区分
ジメチルシリコーンオイル
タイプ
耐熱用
粘度(C/S)
100
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68372535
YF33-100
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください