曜日別特売

ホットシーラー

ホットシーラー - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着に使用します。

電源AC100V・50/60Hzシール能力(mm)約0.3(2枚以上重ねた接着部の合計厚)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68372754HS-40(ヘラ型)28011040
オープン
取扱い終了
代替品有
68372763HS-50(ローラー型)25010550
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68372754HS-40(ヘラ型)17620338HS-40HS-40(ヘラ型) ホットシーラー goot(太洋電機産業) 17620338ホットシーラーgoot(太洋電機産業)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
68372763HS-50(ローラー型)17620347HS-50HS-50(ローラー型) ホットシーラー goot(太洋電機産業) 17620347ホットシーラーgoot(太洋電機産業)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68372763
2017-11-16
用途: クリアファイルの接着

クリアファイルの接着は、かなりのコツを要し難しい。早く動かすと接着しないし、ゆっくりだと溶けてしまう。コツをつかめば問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする